Motion
PHG 1050-5M-25

SKF
PHG 1050-5M-25

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1050 mm, 25 mm de ancho, 210 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11308877
No. Fabricante PHG 1050-5M-25
Precio30.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1050-5M-25

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1050 mm, 25 mm de ancho, 210 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11308877
No. Fabricante PHG 1050-5M-25
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
Precio30.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1050 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; adecuado para climas tropicales; cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    210
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1050-5M-25 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"