Motion
PHF FX10-22X47

SKF
PHF FX10-22X47

Casquillo sin llave - Serie FX10 , 22 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #11308880
No. Fabricante PHF FX10-22X47
Precio30.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHF FX10-22X47

Casquillo sin llave - Serie FX10 , 22 mm ID, 47 mm OD
Artículo MI #11308880
No. Fabricante PHF FX10-22X47
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
Precio30.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Longitud total
    1.0827 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    FX10

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO PHF FX10-22X47
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"