Motion
PHG T10-1500-16

SKF
PHG T10-1500-16

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1500 mm, 16 mm de ancho, 150 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11308895
No. Fabricante PHG T10-1500-16
Precio30.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T10-1500-16

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1500 mm, 16 mm de ancho, 150 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11308895
No. Fabricante PHG T10-1500-16
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
Precio30.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    16 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1500 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T10
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    150

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T10-1500-16 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"