Motion
PHG 300-L-200

SKF
PHG 300-L-200

L, paso de 0.3750 pulg., paso de 762 mm de longitud, 2.0000 pulg. de ancho, 80 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11308944
No. Fabricante PHG 300-L-200
Price$31.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 300-L-200

L, paso de 0.3750 pulg., paso de 762 mm de longitud, 2.0000 pulg. de ancho, 80 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11308944
No. Fabricante PHG 300-L-200
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
Price$31.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • Overall Width  
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    762 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; adecuado para climas tropicales
  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    80
  • Número de lados dentados
    1
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 300-L-200 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs