Motion
PHS 08B-3BH19

SKF
PHS 08B-3BH19

Rueda dentada de cadena de rodillo - 08B / 1/2 pulg., B Hub, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #11308952
No. Fabricante PHS 08B-3BH19
Precio37.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-3BH19

Rueda dentada de cadena de rodillo - 08B / 1/2 pulg., B Hub, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #11308952
No. Fabricante PHS 08B-3BH19
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
Precio37.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.4409 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    1.9685 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.0378 pulg.
  • Peso
    2.99 lb, 1.36 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-3BH19
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"