Motion
PHS 05B-1A57

SKF
PHS 05B-1A57

Rueda dentada de cadena de rodillo - 05B / 8 mm, buje A, 57 dientes, material de acero
Artículo MI #11309188
No. Fabricante PHS 05B-1A57
Precio38.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 05B-1A57

Rueda dentada de cadena de rodillo - 05B / 8 mm, buje A, 57 dientes, material de acero
Artículo MI #11309188
No. Fabricante PHS 05B-1A57
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
Precio38.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de paso
    5.7173 pulg.
  • Peso
    3.07 lb, 1.39 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    05B / 8 mm
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    57
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 05B-1A57

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good