Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa0.1693 pulg.
- En general Ancho1.5000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud del paso1270 mm
- Peso1.85 lb, 0.839 kg
Detalles
- Detalles adicionalesAceite;resistente al calor y al ozono;Funcionamiento sincrónico sin deslizamiento;Estabilidad dimensional;Almohadilla de caucho de neopreno;Cordones de tracción de fibra de vidrio
- Sección de la correaH
- Tipo de correaH
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de vidrio
- MaterialNeopreno
- Número de Dientes100
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al calor, al aceite y al ozono