Motion
PHG 1552-8M-20

SKF
PHG 1552-8M-20

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1552 mm, 20 mm de ancho, 194 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11309289
No. Fabricante PHG 1552-8M-20
Precio32.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1552-8M-20

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1552 mm, 20 mm de ancho, 194 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11309289
No. Fabricante PHG 1552-8M-20
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
Precio32.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1552 mm
  • Peso
    0.42 lb, 0.1905 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales;Perfil de diente urvilínea;Cables de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    194
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1552-8M-20 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos