Motion
PHP 1-3V300-JA

SKF
PHP 1-3V300-JA

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie JA, material de hierro fundido
Artículo MI #11309728
No. Fabricante PHP 1-3V300-JA
Precio20.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHP 1-3V300-JA

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie JA, material de hierro fundido
Artículo MI #11309728
No. Fabricante PHP 1-3V300-JA
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
Precio20.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA PHP 1-3V300-JA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good