Motion
PHS 50-1DSTB18

SKF
PHS 50-1DSTB18

18 Dientes, material de acero
Artículo MI #11310198
No. Fabricante PHS 50-1DSTB18
Precio45.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-1DSTB18

18 Dientes, material de acero
Artículo MI #11310198
No. Fabricante PHS 50-1DSTB18
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
Precio45.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6299 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9201 pulg.
  • Peso
    2.11 lb, 0.96 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 50-1DSTB18

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos