Motion
PHG 1184-8M-30

SKF
PHG 1184-8M-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1184 mm, 30 mm de ancho, 148 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11310287
No. Fabricante PHG 1184-8M-30
Precio38.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1184-8M-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1184 mm, 30 mm de ancho, 148 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11310287
No. Fabricante PHG 1184-8M-30
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
Precio38.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1184 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    148
  • Número de lados dentados
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1184-8M-30 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA