Motion
PHS 12B-1TBH18

SKF
PHS 12B-1TBH18

18 Dientes, material de acero
Artículo MI #11310416
No. Fabricante PHS 12B-1TBH18
Precio47.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-1TBH18

18 Dientes, material de acero
Artículo MI #11310416
No. Fabricante PHS 12B-1TBH18
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
Precio47.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.5433 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2598 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.2598 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3193 pulg.
  • Peso
    1.68 lb, 0.76 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-1TBH18