Motion
PHS 06B-3B36

SKF
PHS 06B-3B36

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #11310521
No. Fabricante PHS 06B-3B36
Precio47.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-3B36

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #11310521
No. Fabricante PHS 06B-3B36
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
Precio47.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.5433 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3622 pulg.
  • Ancho general
    1.5748 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3028 pulg.
  • Peso
    5 lb, 2.27 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-3B36

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos