Motion
PHG DB-T5-650-25

SKF
PHG DB-T5-650-25

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 650 mm, 25 mm de ancho, 130 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11310551
No. Fabricante PHG DB-T5-650-25
Precio40.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DB-T5-650-25

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 650 mm, 25 mm de ancho, 130 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11310551
No. Fabricante PHG DB-T5-650-25
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
Precio40.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1339 pulg.
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    650 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Doble cara; cojín de goma de poliuretano; cordones de acero; resistente al aceite; resistente a productos químicos
  • Sección de la correa
    DB-T5
  • Tipo de correa
    T5
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    130
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente a los productos químicos y al aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DB-T5-650-25 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA