Motion
PHS 35-2TB35

SKF
PHS 35-2TB35

35 Dientes, material de acero
Artículo MI #11310570
No. Fabricante PHS 35-2TB35
Precio48.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 35-2TB35

35 Dientes, material de acero
Artículo MI #11310570
No. Fabricante PHS 35-2TB35
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
Precio48.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6299 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3902 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.18 lb, 0.99 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 35-2TB35