Motion
PHS 50-1DSTB19

SKF
PHS 50-1DSTB19

19 Dientes, material de acero
Artículo MI #11310772
No. Fabricante PHS 50-1DSTB19
Precio49.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-1DSTB19

19 Dientes, material de acero
Artículo MI #11310772
No. Fabricante PHS 50-1DSTB19
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
Precio49.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6299 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1201 pulg.
  • Peso
    2.58 lb, 1.17 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 50-1DSTB19