Motion
PHG 480-8M-85

SKF
PHG 480-8M-85

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 480 mm, 85 mm de ancho, 60 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11311127
No. Fabricante PHG 480-8M-85
Price$44.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 480-8M-85

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 480 mm, 85 mm de ancho, 60 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11311127
No. Fabricante PHG 480-8M-85
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
Price$44.11/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • Overall Width  
    85 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    480 mm
  • Peso
    0.55 lb, 0.2495 kg

Details

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor; Resistente al ozono; Cables de fibra de vidrio
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    60
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 480-8M-85 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron