Motion
PHS 10B-1DSA23

SKF
PHS 10B-1DSA23

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., buje A, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #11311737
No. Fabricante PHS 10B-1DSA23
Precio57.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 10B-1DSA23

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., buje A, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #11311737
No. Fabricante PHS 10B-1DSA23
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
Precio57.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.8976 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5591 pulg.
  • Ancho general
    1.6535 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.5898 pulg.
  • Peso
    5.68 lb, 2.58 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 10B-1DSA23

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"