Motion
PHG DA-1050-5M-9

SKF
PHG DA-1050-5M-9

DA-5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1050 mm, 9 mm de ancho, 420 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11311745
No. Fabricante PHG DA-1050-5M-9
Precio48.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-1050-5M-9

DA-5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1050 mm, 9 mm de ancho, 420 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11311745
No. Fabricante PHG DA-1050-5M-9
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
Precio48.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1050 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    DA-5M
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de Dientes  
    420

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-1050-5M-9 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"