Motion
PHG 1130-H-100

SKF
PHG 1130-H-100

H, 0.5000 in Pitch, 113.0000 in Pitch Length, 1.0000 in Width, 226 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11311826
No. Fabricante PHG 1130-H-100
Precio49.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1130-H-100

H, 0.5000 in Pitch, 113.0000 in Pitch Length, 1.0000 in Width, 226 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11311826
No. Fabricante PHG 1130-H-100
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
Precio49.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1693 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    113.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor;resistente al ozono;consumo de energía reducido
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    226
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1130-H-100 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA