Motion
PHS 40-1TB36

SKF
PHS 40-1TB36

36 Dientes, material de acero
Artículo MI #11311863
No. Fabricante PHS 40-1TB36
Precio59.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 40-1TB36

36 Dientes, material de acero
Artículo MI #11311863
No. Fabricante PHS 40-1TB36
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
Precio59.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6299 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0098 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.21 lb, 1 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 40-1TB36