Motion
PHG DB-T10-1210-20

SKF
PHG DB-T10-1210-20

DB-T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1210 mm, 20 mm de ancho, 121 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11311934
No. Fabricante PHG DB-T10-1210-20
Price$49.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DB-T10-1210-20

DB-T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1210 mm, 20 mm de ancho, 121 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11311934
No. Fabricante PHG DB-T10-1210-20
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
Price$49.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    7 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1210 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Doble cara; sección DB-T asimétrica; cuerdas de acero de alta resistencia; almohadilla de caucho de poliuretano resistente al desgaste
  • Sección de la correa
    DB-T10
  • Tipo de correa
    DB-T10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Number Of Teeth  
    121
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente a los productos químicos y al aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DB-T10-1210-20 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs