Motion
PHS 12B-1DSTB15

SKF
PHS 12B-1DSTB15

15 Dientes, material de acero
Artículo MI #11312033
No. Fabricante PHS 12B-1DSTB15
Precio60.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-1DSTB15

15 Dientes, material de acero
Artículo MI #11312033
No. Fabricante PHS 12B-1DSTB15
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
Precio60.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.7953 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4961 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6535 pulg.
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.6067 pulg.
  • Peso
    3.06 lb, 1.39 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-1DSTB15

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos