Motion
PHS 16B-1TBH14

SKF
PHS 16B-1TBH14

14 Dientes, material de acero
Artículo MI #11312275
No. Fabricante PHS 16B-1TBH14
Precio63.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1TBH14

14 Dientes, material de acero
Artículo MI #11312275
No. Fabricante PHS 16B-1TBH14
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
Precio63.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.0709 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9843 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6535 pulg.
  • Ancho general
    1.4961 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.4941 pulg.
  • Peso
    2.78 lb, 1.26 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-1TBH14