Motion
PHS 12B-2BH17

SKF
PHS 12B-2BH17

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #11312612
No. Fabricante PHS 12B-2BH17
Precio66.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-2BH17

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #11312612
No. Fabricante PHS 12B-2BH17
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
Precio66.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.2677 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.1654 pulg.
  • Ancho general
    1.9685 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.0815 pulg.
  • Peso
    5.09 lb, 2.31 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-2BH17