Motion
PHS 05B-1B96

SKF
PHS 05B-1B96

Rueda dentada de cadena de rodillo - 05B / 8 mm, B Hub, 96 dientes, Material de acero
Artículo MI #11312773
No. Fabricante PHS 05B-1B96
Precio68.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 05B-1B96

Rueda dentada de cadena de rodillo - 05B / 8 mm, B Hub, 96 dientes, Material de acero
Artículo MI #11312773
No. Fabricante PHS 05B-1B96
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
Precio68.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.1496 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.1654 pulg.
  • Ancho general
    1.3386 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.6260 pulg.
  • Peso
    0.99 lb, 0.45 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    05B / 8 mm
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    96
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 05B-1B96

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos