Motion
PHG SPC2360XP2

SKF
PHG SPC2360XP2

Correa en V con banda de cuña estrecha extrapotente métrica - SPC, 22 mm de ancho superior, 2 trenzado, 2360 mm de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #11314108
No. Fabricante PHG SPC2360XP2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG SPC2360XP2

Correa en V con banda de cuña estrecha extrapotente métrica - SPC, 22 mm de ancho superior, 2 trenzado, 2360 mm de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #11314108
No. Fabricante PHG SPC2360XP2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    18 mm
  • Longitud exterior nominal
    2360 mm
  • Ancho superior por hebra
    22 mm

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    SPC

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG SPC2360XP2 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron