Motion
PHG DB-T10-1420-25

SKF
PHG DB-T10-1420-25

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1420 mm, 25 mm de ancho, 142 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11314202
No. Fabricante PHG DB-T10-1420-25
Precio73.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DB-T10-1420-25

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1420 mm, 25 mm de ancho, 142 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11314202
No. Fabricante PHG DB-T10-1420-25
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
Precio73.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    7 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1420 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Doble cara; Refuerzo de acero; Almohadilla de caucho de poliuretano; Resistente al aceite y a productos químicos
  • Sección de la correa
    DB-T10
  • Tipo de correa
    T10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    142
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente a los productos químicos y al aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DB-T10-1420-25 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron