Motion
PHG 1140-H-150

SKF
PHG 1140-H-150

H, 0.5000 in Pitch, 1140 mm Pitch Length, 1.5000 in Width, 228 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11314256
No. Fabricante PHG 1140-H-150
Precio74.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1140-H-150

H, 0.5000 in Pitch, 1140 mm Pitch Length, 1.5000 in Width, 228 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11314256
No. Fabricante PHG 1140-H-150
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
Precio74.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    1140 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    228

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1140-H-150 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"