Motion
PHS 12B-2BH23

SKF
PHS 12B-2BH23

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #11314984
No. Fabricante PHS 12B-2BH23
Precio103.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-2BH23

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., B Hub, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #11314984
No. Fabricante PHS 12B-2BH23
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
Precio103.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.3307 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3622 pulg.
  • Ancho general
    1.9685 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.5079 pulg.
  • Peso
    9.97 lb, 4.52 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-2BH23
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"