Motion
PHG DB-T10-1320-32

SKF
PHG DB-T10-1320-32

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1320 mm, 32 mm de ancho, 132 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11314998
No. Fabricante PHG DB-T10-1320-32
Precio86.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DB-T10-1320-32

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1320 mm, 32 mm de ancho, 132 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11314998
No. Fabricante PHG DB-T10-1320-32
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
Precio86.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    7 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1320 mm
  • Peso
    0.58 lb, 0.263 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Doble cara; correa de distribución métrica; sección DB-T asimétrica; cuerdas de acero de alta tensión; cojín de goma de poliuretano; resistencia al aceite; resistencia química
  • Sección de la correa
    DB-T10
  • Tipo de correa
    T10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    132
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente a los productos químicos y al aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DB-T10-1320-32 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good