Motion
PHG 2800-8M-30

SKF
PHG 2800-8M-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2800 mm, 30 mm de ancho, 350 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11315183
No. Fabricante PHG 2800-8M-30
Precio77.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 2800-8M-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2800 mm, 30 mm de ancho, 350 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11315183
No. Fabricante PHG 2800-8M-30
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
Precio77.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2800 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Cables de fibra de vidrio
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    350
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 2800-8M-30 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA