Motion
PHG DA-880-8M-20

SKF
PHG DA-880-8M-20

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 880 mm, 20 mm de ancho, 110 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11315210
No. Fabricante PHG DA-880-8M-20
Precio89.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-880-8M-20

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 880 mm, 20 mm de ancho, 110 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11315210
No. Fabricante PHG DA-880-8M-20
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
Precio89.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    880 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; Resistente al calor y al ozono; Apto para climas tropicales; Cables de fibra de vidrio; Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    D-8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    110
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-880-8M-20 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA