Motion
PHG DA-700-5M-25

SKF
PHG DA-700-5M-25

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 700 mm, 25 mm de ancho, 280 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11315220
No. Fabricante PHG DA-700-5M-25
Precio89.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-700-5M-25

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 700 mm, 25 mm de ancho, 280 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11315220
No. Fabricante PHG DA-700-5M-25
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
Precio89.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2087 pulg.
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    700 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Doble cara;aceite;resistente al calor y al ozono;cables de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    280
  • Número de lados dentados
    2
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-700-5M-25 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos