Motion
PHG 1696-8M-50

SKF
PHG 1696-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1696 mm, 50 mm de ancho, 212 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11315229
No. Fabricante PHG 1696-8M-50
Price$89.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1696-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1696 mm, 50 mm de ancho, 212 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11315229
No. Fabricante PHG 1696-8M-50
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
Price$89.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • Overall Width  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1696 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; adecuado para climas tropicales; cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    212
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1696-8M-50 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs