Motion
PHS 50-1TB42

SKF
PHS 50-1TB42

42 Dientes, material de acero
Artículo MI #11315460
No. Fabricante PHS 50-1TB42
Price$111.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-1TB42

42 Dientes, material de acero
Artículo MI #11315460
No. Fabricante PHS 50-1TB42
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
Price$111.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    3.5598 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2520 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7098 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Peso
    5.57 lb, 2.53 kg

Details

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 50-1TB42

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs