Motion
PHS 80-1TBH20

SKF
PHS 80-1TBH20

20 Dientes, material de acero
Artículo MI #11315683
No. Fabricante PHS 80-1TBH20
Precio116.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-1TBH20

20 Dientes, material de acero
Artículo MI #11315683
No. Fabricante PHS 80-1TBH20
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
Precio116.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.9098 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    5.51 lb, 2.5 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-1TBH20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos