Motion
PHS 41-1B72

SKF
PHS 41-1B72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11315824
No. Fabricante PHS 41-1B72
Precio119.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 41-1B72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11315824
No. Fabricante PHS 41-1B72
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
Precio119.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.1902 pulg.
  • Peso
    8.98 lb, 4.07 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    72
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 41-1B72