Motion
PHS 12B-1DSTB21

SKF
PHS 12B-1DSTB21

21 Dientes, material de acero
Artículo MI #11315961
No. Fabricante PHS 12B-1DSTB21
Price$122.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-1DSTB21

21 Dientes, material de acero
Artículo MI #11315961
No. Fabricante PHS 12B-1DSTB21
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
Price$122.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    4.1732 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7717 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0323 pulg.
  • Peso
    6.18 lb, 2.8 kg

Details

  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-1DSTB21

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron