Motion
PHS 16B-2BH15

SKF
PHS 16B-2BH15

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #11316022
No. Fabricante PHS 16B-2BH15
Precio123.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-2BH15

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #11316022
No. Fabricante PHS 16B-2BH15
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
Precio123.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.7795 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2835 pulg.
  • Ancho general
    2.7559 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.8098 pulg.
  • Peso
    9.91 lb, 4.5 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-2BH15