Motion
PHG DA-720-8M-30

SKF
PHG DA-720-8M-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 720 mm, 30 mm de ancho, 90 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11316316
No. Fabricante PHG DA-720-8M-30
Precio109.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-720-8M-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 720 mm, 30 mm de ancho, 90 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11316316
No. Fabricante PHG DA-720-8M-30
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
Precio109.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.3228 pulg.
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    720 mm
  • Peso
    0.39 lb, 0.1769 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Doble cara;aceite;resistente al calor y al ozono;apto para climas tropicales;Cable de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    D-8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    90
  • Número de lados dentados
    2
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-720-8M-30 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron