Motion
PHG 120-XL-S1800

SKF
PHG 120-XL-S1800

XL, 0.2000 in Pitch, 12.0000 in Pitch Length, 18.0000 in Width, 60 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11316324
No. Fabricante PHG 120-XL-S1800
Precio109.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 120-XL-S1800

XL, 0.2000 in Pitch, 12.0000 in Pitch Length, 18.0000 in Width, 60 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11316324
No. Fabricante PHG 120-XL-S1800
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
Precio109.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.0906 pulg.
  • En general Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    12.0000 pulg.
  • Peso
    0.72 lb, 0.3266 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Cable de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de goma de neopreno
  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    XL
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    60
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 120-XL-S1800 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"