Motion
PHG D-360-H-150

SKF
PHG D-360-H-150

H, 0.5000 in Pitch, 36.0000 in Pitch Length, 1.5000 in Width, 144 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11316402
No. Fabricante PHG D-360-H-150
Price$110.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG D-360-H-150

H, 0.5000 in Pitch, 36.0000 in Pitch Length, 1.5000 in Width, 144 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11316402
No. Fabricante PHG D-360-H-150
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
Price$110.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.2343 pulg.
  • Overall Width  
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    36.0000 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Cinturón de distribución clásico de doble cara;Cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de caucho de neopreno resistente al calor y al aceite;Alta resistencia al cizallamiento;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    D-H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    144
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG D-360-H-150 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs