Motion
PHS 10B-1B58

SKF
PHS 10B-1B58

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 58 dientes, material de acero
Artículo MI #11316418
No. Fabricante PHS 10B-1B58
Precio133.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 10B-1B58

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 58 dientes, material de acero
Artículo MI #11316418
No. Fabricante PHS 10B-1B58
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
Precio133.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.9370 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5197 pulg.
  • Ancho general
    1.6929 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.5445 pulg.
  • Peso
    13.43 lb, 6.09 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    58
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 10B-1B58

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos