Motion
PHG DB-T10-1700-32

SKF
PHG DB-T10-1700-32

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1700 mm, 32 mm de ancho, 170 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11316453
No. Fabricante PHG DB-T10-1700-32
Precio111.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DB-T10-1700-32

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1700 mm, 32 mm de ancho, 170 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11316453
No. Fabricante PHG DB-T10-1700-32
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
Precio111.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    32 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1700 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    T10
  • Tipo de correa
    T10
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    170

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DB-T10-1700-32 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"