Motion
PHS 12B-1DSA25

SKF
PHS 12B-1DSA25

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., buje A, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #11316668
No. Fabricante PHS 12B-1DSA25
Precio140.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-1DSA25

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., buje A, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #11316668
No. Fabricante PHS 12B-1DSA25
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
Precio140.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.1181 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.7717 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.9819 pulg.
  • Peso
    11.45 lb, 5.19 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-1DSA25

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good