Motion
PHP 2-B66-SDS

SKF
PHP 2-B66-SDS

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de hierro fundido
Artículo MI #11316862
No. Fabricante PHP 2-B66-SDS
Precio98.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHP 2-B66-SDS

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de hierro fundido
Artículo MI #11316862
No. Fabricante PHP 2-B66-SDS
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
Precio98.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    6.9500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA PHP 2-B66-SDS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"