Motion
PHS 80-1B30

SKF
PHS 80-1B30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., B Hub, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11316878
No. Fabricante PHS 80-1B30
Precio146.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-1B30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., B Hub, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11316878
No. Fabricante PHS 80-1B30
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
Precio146.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.1098 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    13.67 lb, 6.2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-1B30