Motion
PHG 130-L-S1800

SKF
PHG 130-L-S1800

L, paso de 0.3750 in, paso de 13.0000 in de longitud, ancho de 18.0000 in, dientes de 35 in, material de neopreno
Artículo MI #11316901
No. Fabricante PHG 130-L-S1800
Precio122.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 130-L-S1800

L, paso de 0.3750 in, paso de 13.0000 in de longitud, ancho de 18.0000 in, dientes de 35 in, material de neopreno
Artículo MI #11316901
No. Fabricante PHG 130-L-S1800
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
Precio122.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    13.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; adecuado para climas tropicales; cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    35
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 130-L-S1800 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA