Motion
PHS 60-1DSTB24

SKF
PHS 60-1DSTB24

24 Dientes, material de acero
Artículo MI #11316918
No. Fabricante PHS 60-1DSTB24
Precio147.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-1DSTB24

24 Dientes, material de acero
Artículo MI #11316918
No. Fabricante PHS 60-1DSTB24
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
Precio147.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1500 pulg.
  • Peso
    7.97 lb, 3.62 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 60-1DSTB24

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"